MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42784009
品番
ESMHN 16
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
40
刃数
3
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
刃先形状
スクエア
ねじれ角
50°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.04〜0