MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42784036
品番
ESMHN 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,980
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
50
刃数
3
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
刃先形状
スクエア
ねじれ角
50°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.04〜0