MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ESMラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃長
50
全長
125
全長(mm)
125
注文コード
42784499
品番
ESMQR 16
参考基準価格(税別)
¥31,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
50
刃数
4
全長
125
全長(mm)
125
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1〜0
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
-0.1〜0