MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
ESMラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
刃長
70
全長
160
全長(mm)
160
注文コード
42784517
品番
ESMQR 25
参考基準価格(税別)
¥54,160
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
70
刃数
4
全長
160
全長(mm)
160
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.1〜0
シャンク径公差
h6
刃径公差(mm)
-0.1〜0