ESMラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 刃長30 全長110 全長(mm)110 注文コード42784569 品番ESMQS 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,880
この商品は刃径・刃長・全長など50種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル

材質粉末ハイス 刃長30 刃数4 全長110 全長(mm)110 種類ショート刃長 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 コートC 刃先形状スクエア ねじれ角30° 刃径公差-0.05〜0 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)-0.05〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする