VI-DNMG150404 JP9115 Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42786127 VI-DNMG150404 JP9115 Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42786127 VI-DNMG150404 JP9115 Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42786127 VI-DNMG150404 JP9115 Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42786127

Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 材種JP9115 注文コード42786127 品番VI-DNMG150404 JP9115
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径Re・厚さ・材種など80種類から選べます 他の種類を見る

Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ
シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!!
Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現!
高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上!
新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。
新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。
チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。
上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。

厚さ(mm)4.76 内接円(mm)12.7 材種JP9115 メーカー商品コードVI-DNMG150404 形状ひし形 コーナー半径Re(mm)0.4 穴径(mm)5.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする