※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
長さ(mm)
16
16
20
25
38
50
65
45
55
60
75
90
100
32
山数
18
18
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42787236
品番
5/16×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
16
山数
18
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5