曜日別特売
M20×35 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×35 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787771
M20×35 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787771

六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)35
ねじピッチ2.5
内容量1個注文コード42787771品番M20×35
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM20材質SUS316L長さ(mm)35ねじピッチ2.5種別全ねじ寸法S(mm)30寸法e(mm)約34.6頭部形状六角寸法K(mm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42787622
2017-11-27
用途: 車の部品取り付け
エイコウ運送

雨に強い「SUS316」首下の長いのがホームセンターには無かったのでここで購入。安くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする