ECRB0809-8-PN エポック コンビネーションリブボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42789618 ECRB0809-8-PN エポック コンビネーションリブボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42789618

エポック コンビネーションリブボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)0.4 刃径(Φmm)0.8 刃長(mm)8 注文コード42789618 品番ECRB0809-8-PN
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボール半径R・刃径・刃長など14種類から選べます 他の種類を見る

リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!!
新加工方法で直彫り化
エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。
往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。
最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。
PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。

刃径(Φmm)0.8 外径Dc(Φmm)0.8 材質超硬 刃長(mm)8 刃数先端:2、外周:4 ボール半径R(mm)0.4 大端径(Φmm)Df:0.9 用途リブ溝加工 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 表面処理PNコーティング 刃部テーパ半角(°)(0.38)θf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする