MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポック6枚刃 ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790589
品番
EPHB6120-PN
参考基準価格(税別)
¥51,880
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
12
刃数
6
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
PNコート