※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42792556
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
約16
寸法T(mm)
約1.2
寸法K(mm)
10
寸法U(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
16