※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
NSフランジプラグ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42792565
品番
G1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
生地
長さL(mm)
14
寸法t(mm)
6
寸法E(mm)
11.43
寸法D1(Φmm)
18.2
寸法W(mm)
2.6
寸法K(mm)
3
二面幅S(mm)
10
ねじの呼び
G1/2
寸法dk(Φmm)
27.5