※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42792784
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。