※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42792827
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法A(mm)
6.76
寸法t(mm)
(最小)2.35
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T40
寸法dk(Φmm)
14
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。