※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 42793247 M5×20 TRXローヘッドCAP(ステンレス) 日産ネジ 42793247

TRXローヘッドCAP(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42793247 品番 M5×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレス ねじの呼びM5 頭部形状ローヘッド 長さ(mm)20 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(最大)1.91 寸法d2(mm)(最大)8.5 寸法K(mm)(最大)3.65 ドライブサイズ25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする