※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 WAソケットSPタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 42794525 M4×35 WAソケットSPタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 42794525

WAソケットSPタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) ねじの呼びM4 注文コード42794525 品番M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)35 材質 寸法t(mm)(最大)2 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理ユニクロ 寸法D1(Φmm)(ばね座金最大)7、(平座金)9 寸法K(mm)4 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする