※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×35 WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒) 日産ネジ 42794814 M12×35 WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒) 日産ネジ 42794814

WAソケットSPタイプ(鉄/亜鉛黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42794814 品番 M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)35 材質 寸法t(mm)(最大)6 寸法S(mm)(呼び)10 表面処理亜鉛黒 寸法D1(Φmm)(ばね座金最大)20.5、(平座金)24 寸法K(mm)12 寸法dk(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする