※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42795322
品番
M10×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
(最大)17.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法b(mm)
(最小)3.7
寸法K(mm)
10
自由高(mm)
(圧力試験後最小)4.2
寸法dk(Φmm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。