※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42796975
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
SUS304
寸法D(Φmm)
1.2
表面処理
生地
先端形状
くぼみ先
寸法b(mm)
1.5
寸法A(Φmm)
1.4