※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×40 エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304) 大阪魂 42796993 M10×40 エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304) 大阪魂 42796993

エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42796993 品番 M10×40
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)40 材質SUS304 寸法D(Φmm)3 表面処理生地 先端形状くぼみ先 寸法b(mm)5 寸法A(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする