※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
エアー抜きホーローセット くぼみ(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42797002
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質
SUS304
寸法D(Φmm)
3
表面処理
生地
先端形状
くぼみ先
寸法b(mm)
6
寸法A(Φmm)
8