※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

呼び4.5×35 ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂 42797754 呼び4.5×35 ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂 42797754

ショルダーボルト TSB(鉄/生地)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 寸法D(Φmm)4.5 注文コード42797754 品番呼び4.5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法D・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ0.5 タイプTSB 寸法L(mm)35 呼び4.5 寸法F(mm)6 寸法D(Φmm)4.5 寸法E(mm)3 表面処理生地 寸法C(mm)1.5 頭部形状ショルダーボルト 寸法b(mm)2.5 寸法A(Φmm)7 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備時に使用するスナップオン製寝板のキャスター軸として使いました。元のキャスター軸を削り落として、こちらの製品と新品車輪を付けてます。動きが滑らかになり大変満足できました。補修が効くようになったので寝板は一生使えそうです。

対象商品:
42797921
2024-09-08
用途:
テクロック製SM-130の改造で使用

測定物の変更の為、アンビルの改造を行う事となり、その部材の加工材料として購入。
外径の加工精度も規格内で、改造加工後も以前と変わりなく使用可能となりました。

対象商品:
42798183
2023-07-27
用途:
リクライニングのピボットに使用

少し旋盤で経を落としたのですが 思ったより硬くて これなら安心して使えるなと思った

対象商品:
42797754
2019-06-08
用途:
スーツケースのキャスターの軸
サービス業

すごい見た目も、かっこよく、付けたら
バッチリでした。なかなかホームセンターとかには、無かったので、モノタロウさんがあって良かったです^_^

3人が参考にしています
対象商品:
42797727
2019-07-09
用途:
旅行バックのキャスター修理

サムソナイトの、かなり古い旅行バックのキャスターが駄目になり交換の車軸に使いました。ピッタリとはいきませんでしたが、多少の加工をすることでうまく交換修理ができました。既存の商品にすんなりと合う部品はなかなかありませんので、工夫が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
42797991
2019-03-09
用途:
作動部分の保守
建設業・工事業

摩耗が見られたため、交換しました。
モノタロウで探したらこれがみつかりました。
精度等、当方の使用目的には十分なものでした。
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42797955
2017-12-03
用途:
ダイヤモンドディスク取り付け用軸
教育・研究機関

穴径6mmのダイヤモンドディスクを取り付け、ボルトの頭を落として使用できる様に加工しました。先端ネジの長さが少し短いですが何とか間に合いました。

対象商品:
42797727
2017-05-22
用途:
サムソナイトのキャスター交換
卸売・小売業

М5の穴径でしたのでМ4.5を購入。もしかしてМ5.0のボルトでもいけたと思いました。何せだいぶ使用しているケーの為、穴径が広がっていたかも?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする