曜日別特売
呼び8×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂 42797921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

呼び8×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂 42797921
呼び8×45 ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂 42797921

ショルダーボルト TSB(鉄/生地)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM6
寸法D(Φmm)8
長さ(mm)45
45
35
25
10
40
12
15
20
30
50
55
60
65
100
70
75
80
85
90
110
120
130
140
150
内容量1パック(2個)注文コード42797921品番呼び8×45
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM6材質長さ(mm)45ねじピッチ1.0タイプTSB寸法L(mm)45呼び8寸法F(mm)9寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6表面処理生地寸法C(mm)3頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)5寸法A(Φmm)13ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備時に使用するスナップオン製寝板のキャスター軸として使いました。元のキャスター軸を削り落として、こちらの製品と新品車輪を付けてます。動きが滑らかになり大変満足できました。補修が効くようになったので寝板は一生使えそうです。

対象商品 : 42797921
2024-09-08
用途: テクロック製SM-130の改造で使用

測定物の変更の為、アンビルの改造を行う事となり、その部材の加工材料として購入。
外径の加工精度も規格内で、改造加工後も以前と変わりなく使用可能となりました。

対象商品 : 42798183
2023-07-27
用途: リクライニングのピボットに使用

少し旋盤で経を落としたのですが 思ったより硬くて これなら安心して使えるなと思った

対象商品 : 42797754
2019-06-08
用途: スーツケースのキャスターの軸
サービス業

すごい見た目も、かっこよく、付けたら
バッチリでした。なかなかホームセンターとかには、無かったので、モノタロウさんがあって良かったです^_^

3が参考にしています
対象商品 : 42797727
2019-07-09
用途: 旅行バックのキャスター修理

サムソナイトの、かなり古い旅行バックのキャスターが駄目になり交換の車軸に使いました。ピッタリとはいきませんでしたが、多少の加工をすることでうまく交換修理ができました。既存の商品にすんなりと合う部品はなかなかありませんので、工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 42797991
2019-03-09
用途: 作動部分の保守
建設業・工事業

摩耗が見られたため、交換しました。
モノタロウで探したらこれがみつかりました。
精度等、当方の使用目的には十分なものでした。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42797955
2017-12-03
用途: ダイヤモンドディスク取り付け用軸
教育・研究機関

穴径6mmのダイヤモンドディスクを取り付け、ボルトの頭を落として使用できる様に加工しました。先端ネジの長さが少し短いですが何とか間に合いました。

対象商品 : 42797727
2017-05-22
用途: サムソナイトのキャスター交換
卸売・小売業

М5の穴径でしたのでМ4.5を購入。もしかしてМ5.0のボルトでもいけたと思いました。何せだいぶ使用しているケーの為、穴径が広がっていたかも?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする