※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42799145 M6×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42799145

フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42799145 品番 M6×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)10.7 寸法S(mm)5 表面処理ニッケル 寸法e(mm)(最小)5.723 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法W(mm)(最大)12.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじ長さb(mm)18 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41485613
2021-04-25
用途:
キャリパー固定に

問い合わせた所SCM435強度区分10.9とのことで安心してキャリパーブラケットに使えました。ニッケルメッキはキレイでフランジソケットとしては貴重なので助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする