MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
スーパーカットエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42799707
品番
RFR 15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,590
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
刃径(Φmm)
15
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
4
全長(mm)
110
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
16
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
外径
15
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0〜0.04