スーパーカットエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42799716 品番RFR 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,350
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

切屑分断性を向上させたニック付エンドミル

刃径(Φmm)16 材質コバルトハイス 刃長40 刃数4 全長(mm)110 種類レギュラー刃長 シャンク径(Φmm)16 刃先形状スクエア ねじれ角35° 外径16 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0〜0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする