曜日別特売
M8×20 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800161

M8×20 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800161
M8×20 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800161
M8×20 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800161

ローヘッドキャップ(鉄/クローム)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
内容量1パック(4個)注文コード42800161品番M8×20
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
種別全ねじねじの呼びM8長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)3.8材質寸法S(mm)5表面処理クローム頭部形状ローヘッド寸法K(mm)5寸法dk(Φmm)13ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42800195
2022-09-02
用途: バイク整備

廃盤になったバイク用ボルト(M12×40)の代替に使用しました。
クロームメッキのローヘッドキャップボルトの取扱いがあり大変助かりました。

対象商品 : 42800161
2019-02-07
用途: バイクに使用

クロームメッキでお気に入りです。
M6サイズも欲しいです。大阪魂さんお願いします。

対象商品 : 42800161
2016-05-30
用途: パーツ締結
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄にも種類があります。
素材表示が統一されておらず購入者には不便です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
表示方法を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする