※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M8
M12
長さ(mm)
20
10
8
20
12
15
25
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1.25
1.75
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42800274
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
材質
鉄
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目