※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42801175
品番
M5×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.8
表面処理
ニッケル
寸法t(mm)
(最小)1.8
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
9