※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 42801403 M5×10 極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 42801403

極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42801403 品番 M5×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質 ねじの呼びM5 頭部形状極薄ローヘッド 長さ(mm)10 ねじピッチ0.8 表面処理亜鉛黒 寸法t(mm)(最小)1.8 寸法S(mm)2 寸法K(mm)1.5 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする