※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42801805
品番
R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
鉄
長さ(mm)
16
山数
28
表面処理
生地
寸法b(mm)
7
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
9
ねじの呼び
R1/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42801805
R1/8
41460571
PT1/8
四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)
日産ネジ
1パック(6個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました