曜日別特売
R1/4 四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地) 日産ネジ 42801814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1/4 四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地) 日産ネジ 42801814
R1/4 四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地) 日産ネジ 42801814

四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(4個)
注文コード
42801814
品番
R1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質
長さ(mm)
20
山数
19
表面処理
生地
寸法b(mm)
9
寸法m(mm)
8
寸法n(mm)
12
ねじの呼び
R1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42801814R1/441460587PT1/4R1/4 四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼) 日産ネジ 41460587四角頭付テーパねじプラグSH型 (圧造用炭素鋼)日産ネジ1パック(5個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
R1/4 四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/生地) 1パック(4個) 日産ネジ 【通販モノタロウ】