※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L) 互省製作所 42801866 3/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L) 互省製作所 42801866

六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びPT3/4 注文コード42801866 品番3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る
呼びPT3/4 山数14 長さL(mm)14 材質SUS316L 寸法t(mm)7 寸法S(mm)14 寸法E(mm)2 寸法b(mm)0.9 寸法d2(mm)25.279 寸法K(mm)1.9 外径d(Φmm)26.441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする