※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42801884
品番
PT1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1-1/2
山数
11
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
10
寸法E(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
1.1
寸法d2(mm)
46.324
寸法K(mm)
2.5
二面幅S(mm)
22
外径d(Φmm)
47.803