※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42801936
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/2
山数
14
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
6
寸法E(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
二面幅S(mm)
10
外径d(Φmm)
20.955