日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42801954
品番
DB3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
DB3/8
山数
18
長さ(mm)
10.3
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)6.4
寸法E(mm)
(最小)1.7
表面処理
生地
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
15.926
寸法K(mm)
約1.4
外径d(Φmm)
16.928
寸法S(inch)
5/16