※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き(鉄/DRYシール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42801972
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1/2
山数
14
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法a(mm)
8.16
寸法t(mm)
6.5
寸法E(mm)
2
表面処理
DRYシール
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
二面幅S(mm)
10
外径d(Φmm)
20.955