曜日別特売
5/16-18×2" 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂 42802155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16-18×2" 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂 42802155
5/16-18×2" 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂 42802155

六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼び5/16注文コード42802155品番5/16-18×2"
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
種別-ねじの呼び5/16材質SCM435長さ(inch)2山数18寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)(最小)2.667表面処理黒染め頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)4.216/(最小)3.860穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)(最大)13.893/(最小)13.385穴径(inch)(六角穴)3/16ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42802112
2019-03-01
用途: 海外商品のネジ止め

アメリカ向け機械のネジが紛失していた為に、
近所のホームセンターで買い求めようと値段を聞いたが、驚く価格だったために
こちらで注文した。
商品名が黒染めとあるのに、写真とは違っていたため、不審ではあったが、届いた商品は黒染めだった。
あまり流通していない物であるので、価格が高めにあるのは仕方がないが、
在庫不足だったのか、予定発送日より遅れて発送されたのは予定が狂ってしまい少し困った。
在庫・発送管理はしっかりしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2937:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする