画像準備中

ペンシルディープボール・エボリューション

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)0.5 刃長(mm)0.8 注文コード42802254 品番EPDBPE2010-10-09-ATH
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はボール半径R・刃長など249種類から選べます 他の種類を見る

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加

材質超硬 刃長(mm)0.8 刃数2 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)0.94 寸法(mm)首R:10 種類ペンシルネック 首下長10 刃径(Φmm)1 表面処理ATH 刃先形状ボール 首振角度(°)0.9 首長(mm)2.7(仮想) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 首元径(mm)1.229 ボール半径R(mm)0.5 シャンク径公差(mm)h5 干渉角(°)6.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする