※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M12
M3
M5
M10
M12
長さ(mm)
40
10
25
40
30
35
ねじピッチ
1.75
0.5
0.8
1.5
1.75
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42802785
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.9
寸法S(mm)
8
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目