MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ペンシルディープボール・エボリューション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42803645
品番
EPDBPE2060-30-29-ATH
参考基準価格(税別)
¥21,610
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質
超硬
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
首径(mm)
5.86
寸法(mm)
首R:7
種類
ペンシルネック
首下長
30
刃径(Φmm)
6
表面処理
ATH
刃先形状
ボール
首振角度(°)
2.9
首長(mm)
13.38(仮想)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.005
首元径(mm)
7.684
ボール半径R(mm)
3
シャンク径公差(mm)
h5
干渉角(°)
3.53