※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
ねじの呼び
No.5
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.10
No.12
1/4
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
山数
40
64
56
48
40
32
24
20
16
14
13
11
10
長さ(inch)
1/8
1/8
3/16
1/4
5/16
1/2
9/16
1-1/2
7/8
1-1/4
2
7/16
2-1/4
1-3/4
2-1/2
2-3/4
4
1-1/8
3/4
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42803844
品番
#5-40×1/8
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.5
長さ(inch)
1/8
山数
40
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
(最小)1.447
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)3.175/(最小)3.073
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.207/(最小)5.029
寸法ds(mm)
(最大)3.175/(最小)3.053
穴径(inch)
(六角穴)3/32
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
関連資料:
(0.24MB)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。