曜日別特売
BCF4050S42S ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42804004

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個全長200仕様インサート数:4、カッター種類:5注文コード42804004品番BCF4050S42S
参考基準価格(税別)¥80,920販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様インサート数:4、カッター種類:5全長200刃数2種類レギュラー刃先R(mm)20外径40有効刃長(mm)50使用インサートZCEW200CE,ZCEW200SE,CPMT090308シャンク径42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする