曜日別特売
7/16-14×3/4 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/16-14×3/4 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804011
7/16-14×3/4 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804011

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び7/16
山数14
長さ(inch)3/4
内容量1個注文コード42804011品番7/16-14×3/4
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼び7/16長さ(inch)3/4山数14寸法d(mm)約11.0寸法t(mm)(最小)5.410材質ステンレス頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)11.125/(最小)10.922穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16.662/(最小)16.306寸法ds(mm)(最大)11.112/(最小)10.906穴径(inch)(六角穴)3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42804002
2021-02-12
用途: 組み付け用

susの材質と強度区分を明記して欲しいです、プロも素人もいるのだから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする