曜日別特売
3/4×6"1/2 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4×6"1/2 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804334
3/4×6"1/2 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 42804334

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び3/4
山数10
長さ(inch)6-1/2
6-1/2
5
6
3
4
7
8
1/4
1/2
7/8
2-1/4
1-3/4
5/8
1
1-1/2
2
3-1/2
2-3/4
3-1/4
4-1/2
5-1/2
3/8
内容量1個注文コード42804334品番3/4×6"1/2
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼び3/4材質長さ(inch)6-1/2山数10寸法d(mm)約19.0寸法t(mm)(最小)9.398表面処理生地頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)19.050/(最小)18.796穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)28.575/(最小)28.117寸法ds(mm)(最大)19.050/(最小)18.811穴径(inch)(六角穴)5/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42804142
2017-05-30
用途: 海外製品のメンテナンスに使用
コーンズテクノロジー株式会社

インチサイズのネジが1本から迅速に購入できるのは助かった、確かに1本あたりは高いが使用頻度の少ないインチネジを在庫する事を考えると無駄は無いと思う。
ネジの精度も良く問題無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする