MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
マイクロステップボーラーH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
0.3
注文コード
42804476
品番
EMSBH0030-6-ATH
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
45
直径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
3
コート
ATH
工具材料
超硬