画像準備中

マイクロステップボーラーH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)0.3 注文コード42804485 品番EMSBH0030-9-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は直径など36種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)45 直径(Φmm)0.3 溝長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)3 コートATH 工具材料超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする