MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
マイクロステップボーラーH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
0.4
注文コード
42804519
品番
EMSBH0040-12-ATH
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
直径(Φmm)
0.4
溝長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
コート
ATH
工具材料
超硬