画像準備中

マイクロステップボーラーH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)0.8 注文コード42804634 品番EMSBH0080-24-ATH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,920 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は直径など36種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)60 直径(Φmm)0.8 溝長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 コートATH 工具材料超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする