画像準備中

マイクロステップボーラーH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)1 注文コード42804677 品番EMSBH0100-10-ATH
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は直径など36種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 直径(Φmm)1 溝長(mm)5 シャンク径(Φmm)4 コートATH 工具材料超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする